Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f többmérős GT84227 - CSP 34462222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Modulszélesség - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
539 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557164349
Sonepar cikkszám
GT84227
Gyártói cikkszám
CSP 34462222
Gyártói típuskód
PVT 6090 Á-V KF 3-FI
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú többmérős.
- Méret: 600 × 900 × 170 mm
- 2 db 6 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 138 és 288 mm hosszú
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal