Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f többmérős SN077728 - CSPEA 34462211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Modulszélesség - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
539 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077728
Gyártói cikkszám
CSPEA 34462211
Gyártói típuskód
PVT EON 6090 Á-V KF - 3D AM
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú többmérős.
- Méret: 600 × 900 × 170 mm
- Kulcsos zárral