Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f +vevő+káb.fog. GT48091 - CSP 34361100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
539 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557162192
Sonepar cikkszám
GT48091
Gyártói cikkszám
CSP 34361100
Gyártói típuskód
PVT 6060 Á-VKF
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú +vevő+káb.fog.
- Méret: 600 × 900 × 170 mm
- Fedél: nem átlátszó
- TS35 kalapsín, 138 mm hosszú
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez