Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f +vevő+káb.fog. SN019396 - CSP 34362202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Modulszélesség - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
539 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557166053
Sonepar cikkszám
SN019396
Gyártói cikkszám
CSP 34362202
Gyártói típuskód
PVT 6060 Á-V KF - 3Fi
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f +vevő+káb.fog.