Csatári Plast - Fogy mérő szekr elektromos fogyasztásmérőhöz IP44 GT62959 - CSP 36080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161485
Sonepar cikkszám
GT62959
Gyártói cikkszám
CSP 36080000
Gyártói típuskód
PVT 3060 EM
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP44
Mélység:
1700 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény elektromos fogyasztásmérőhöz IP44.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal