Csatári Plast - Fogy mérő szekr elektromos fogyasztásmérőhöz - nincs rendszerengedélye! GT39993 - CSP 36080001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161492
Sonepar cikkszám
GT39993
Gyártói cikkszám
CSP 36080001
Gyártói típuskód
PVT 3060 EM-FM
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr elektromos fogyasztásmérőhöz