Csatári Plast - Fogy mérő szekr fedél nem átlátszó GT39967 - CSP 91100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 20 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999557163694
Sonepar cikkszám
GT39967
Gyártói cikkszám
CSP 91100000
Gyártói típuskód
PVT 1530 NÁF tető
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény fedél nem átlátszó.
- Méret: 150 × 300 × 20 mm
- Fedél: nem átlátszó