Csatári Plast - Fogy mérő szekr fedélrögzítő csavar GT46390 - CSP 99000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 2 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999557163663
Sonepar cikkszám
GT46390
Gyártói cikkszám
CSP 99000000
Gyártói típuskód
PVT rögzítő csavar
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
2 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Fogy mérő szekr fedélrögzítő csavar