Csatári Plast - Fogy mérő szekr geotarifás mérőhöz GT72063 - CSP 36050001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557166114
Sonepar cikkszám
GT72063
Gyártói cikkszám
CSP 36050001
Gyártói típuskód
PVT 3060 1/3 Fm GEO
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény geotarifás mérőhöz.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez