Csatári Plast - Fogy mérő szekr geotarifás mérőhöz SN025545 - CSP 34060010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
125 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557166152
Sonepar cikkszám
SN025545
Gyártói cikkszám
CSP 34060010
Gyártói típuskód
PVT 6060 1/3 Fm GEO
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény geotarifás mérőhöz.
- Méret: 600 × 600 × 170 mm
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez