Csatári Plast - Fogy mérő szekr gumitömítés (217x86) GT26089 - CSP 99000217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 217 mm
Magasság - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163564
Sonepar cikkszám
GT26089
Gyártói cikkszám
CSP 99000217
Gyártói típuskód
PVT G 2
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
217 mm
Magasság:
86 mm
Fogyasztásmérő szekrény gumitömítés (217x86).
- Méret: 217 × 86 mm