Csatári Plast - Fogy mérő szekr gumitömítés (99x86) GT26088 - CSP 99000099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 99 mm
Magasság - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163557
Sonepar cikkszám
GT26088
Gyártói cikkszám
CSP 99000099
Gyártói típuskód
PVT G 1
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
99 mm
Magasság:
86 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Fogy mérő szekr gumitömítés (99x86)