Csatári Plast - Fogy mérő szekr kábelfogadó egység földkábelhez GT40795 - CSP 33200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161591
Sonepar cikkszám
GT40795
Gyártói cikkszám
CSP 33200000
Gyártói típuskód
PVT 3030 KF
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
170 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény kábelfogadó egység földkábelhez.
- Méret: 300 × 300 × 170 mm
- Fedél: nem átlátszó