Csatári Plast - Fogy mérő szekr kábelfogadó magasító 40/32 SN116793 - CSP 71000049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 260 mm
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116793
Gyártói cikkszám
CSP 71000049
Gyártói típuskód
KK 40/32
Anyag:
műanyag
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
260 mm
Mélység:
320 mm
Fogy mérő szekr kábelfogadó magasító 40/32