Csatári Plast - Fogy mérő szekr kábelfogadó magasító SN017702 - CSP 71000045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017702
Gyártói cikkszám
CSP 71000045
Gyártói típuskód
KK 40/25
Anyag:
műanyag
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Mélység:
250 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Csatári Plast ; Fogy mérő szekr kábelfogadó magasító