Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap GT26352 - CSP 93000010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163595
Sonepar cikkszám
GT26352
Gyártói cikkszám
CSP 93000010
Gyártói típuskód
PVT 3030 Szerelőlap
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Perforált:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény szerelőlap.
- Méret: 300 × 300 × 3 mm