Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap GT26382 - CSP 96000010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Szélesség - 300 mm
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163601
Sonepar cikkszám
GT26382
Gyártói cikkszám
CSP 96000010
Gyártói típuskód
PVT 3060 Szerelőlap
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Szélesség:
300 mm
Perforált:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény szerelőlap.
- Méret: 300 × 600 × 3 mm