Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap GT38180 - CSP 91000010

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap GT38180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999557163588

Sonepar cikkszám

GT38180

Gyártói cikkszám

CSP 91000010

Gyártói típuskód

PVT 1530 Szerelőlap

Anyag:

műanyag

Magasság:

300 mm

Szélesség:

150 mm

Perforált:

Igen

Fogyasztásmérő szekrény szerelőlap.

  • Méret: 150 × 300 × 3 mm