Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz 62x81 cm GT49330 - CSP 71000003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 810 mm
Szélesség - 620 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163786
Sonepar cikkszám
GT49330
Gyártói cikkszám
CSP 71000003
Gyártói típuskód
PSZ 66
Anyag:
műanyag
Magasság:
810 mm
Szélesség:
620 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz