Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz 75x81cm GT48273 - CSP 71000002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 880 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163779
Sonepar cikkszám
GT48273
Gyártói cikkszám
CSP 71000002
Gyártói típuskód
PSZ 80 Szerelőlap
Anyag:
műanyag
Magasság:
880 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz