Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz GT47811 - CSP 71000005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 880 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163809
Sonepar cikkszám
GT47811
Gyártói cikkszám
CSP 71000005
Gyártói típuskód
PSZ 40
Anyag:
műanyag
Magasság:
880 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz