Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz GT56891 - PSZ 53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 880 mm
Szélesség - 530 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56891
Gyártói cikkszám
PSZ 53
Gyártói típuskód
PSZ 53
Anyag:
műanyag
Magasság:
880 mm
Szélesség:
530 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz