Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz GT92334 - CSP 71000006

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz GT92334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 810 mm

  • Szélesség - 220 mm

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999557164233

Sonepar cikkszám

GT92334

Gyártói cikkszám

CSP 71000006

Gyártói típuskód

PSZ 26

Anyag:

műanyag

Magasság:

810 mm

Szélesség:

220 mm

Perforált:

Igen

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr szerelőlap PVT-K-hoz