Csatári Plast - Fogy mérő szekr szerelőlap SN166650 - CSP 97000010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Szélesség - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166650
Gyártói cikkszám
CSP 97000010
Gyártói típuskód
PVT 6045 Szerelőlap
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Szélesség:
450 mm
Fogy mérő szekr szerelőlap