Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres átl. fedéllel 600x450x200mm SN129451 - CSP 37000000M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Mélység - 200 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129451
Gyártói cikkszám
CSP 37000000M
Gyártói típuskód
PVT 6045 ÁF-M
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
200 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fogyasztásmérő szekrény üres átlátszó fedéllel 600x450x200mm.
- Méret: 600 × 450 × 200 mm