Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres átlátszó ABS fedéllel GT38581 - CSP 31000000

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres átlátszó ABS fedéllel GT38581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Mélység - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999557161386

Sonepar cikkszám

GT38581

Gyártói cikkszám

CSP 31000000

Gyártói típuskód

PVT 1530 ÁF

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szélesség:

300 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

170 mm

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Fogyasztásmérő szekrény üres átlátszó ABS fedéllel.

  • Méret: 150 × 300 × 170 mm
  • Védettség: IP65
  • Anyag: poliészter, polikarbonát, üvegszál erősítésű
  • Fedél: átlátszó
  • Uv-álló, lángálló, ütésálló