Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres átlátszó fedéllel GT33042 - CSP 36000000

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres átlátszó fedéllel GT33042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999557161423

Sonepar cikkszám

GT33042

Gyártói cikkszám

CSP 36000000

Gyártói típuskód

PVT 3060 ÁF

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

170 mm

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Fogyasztásmérő szekrény üres átlátszó fedéllel.

  • Méret: 300 × 600 × 170 mm
  • Védettség: IP65
  • Fedél: átlátszó