Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri, földbe JB-F 26x88 IP44 GT69374 - CSP 71000011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóba süllyesztett talapzat
Anyag - műanyag
Szélesség - 260 mm
Magasság - 1770 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163854
Sonepar cikkszám
GT69374
Gyártói cikkszám
CSP 71000011
Gyártói típuskód
PVT-K L 26x88/25
Szerelési mód:
padlóba süllyesztett talapzat
Anyag:
műanyag
Szélesség:
260 mm
Magasság:
1770 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
250 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri, földbe JB-F 26x88 IP44.
- Méret: 260 × 880 × 250 mm