Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri, földbe JB-F 40x88 IP44 GT63122 - CSP 71000012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 400 mm
Magasság - 880 mm
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163861
Sonepar cikkszám
GT63122
Gyártói cikkszám
CSP 71000012
Gyártói típuskód
PVT-K L 40x88/25
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
400 mm
Magasság:
880 mm
Védettség (IP):
IP44
Mélység:
250 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri, földbe JB-F 40x88 IP44.
- Méret: 400 × 880 × 250 mm