Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri, földbe JB-F 53x88/32 IP44 GT41366 - CSP 71000008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóba süllyesztett talapzat
Anyag - műanyag
Szélesség - 530 mm
Magasság - 1770 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
153 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163823
Sonepar cikkszám
GT41366
Gyártói cikkszám
CSP 71000008
Gyártói típuskód
PVT-K L 53x88/32
Szerelési mód:
padlóba süllyesztett talapzat
Anyag:
műanyag
Szélesség:
530 mm
Magasság:
1770 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
320 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri, földbe JB-F 53x88/32 IP44.
- Méret: 530 × 880 × 320 mm