Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri, földbe JB-F 66x88/32 IP44 GT49331 - CSP 71000009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóba süllyesztett talapzat
Anyag - műanyag
Szélesség - 660 mm
Magasság - 1770 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
197 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163830
Sonepar cikkszám
GT49331
Gyártói cikkszám
CSP 71000009
Gyártói típuskód
PVT-K L 66x88/32
Szerelési mód:
padlóba süllyesztett talapzat
Anyag:
műanyag
Szélesség:
660 mm
Magasság:
1770 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
320 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri, földbe JB-F 66x88/32 IP44.
- Méret: 660 × 880 × 320 mm