Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri, földbe JB-F 66x88 IP44 GT79357 - CSP 71000014

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri, földbe JB-F 66x88 IP44 GT79357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - padlóba süllyesztett talapzat

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 660 mm

  • Magasság - 1770 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

197 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999557163885

Sonepar cikkszám

GT79357

Gyártói cikkszám

CSP 71000014

Gyártói típuskód

PVT-K L 66x88/25

Szerelési mód:

padlóba süllyesztett talapzat

Anyag:

műanyag

Szélesség:

660 mm

Magasság:

1770 mm

Védettség (IP):

IP65

Mélység:

250 mm

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri, földbe JB-F 66x88 IP44.

  • Méret: 660 × 880 × 250 mm