Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri, földbe JB-F 80x88/32 IP44 GT50985 - CSP 71000010

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri, földbe JB-F 80x88/32 IP44 GT50985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 880 mm

  • Magasság - 800 mm

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

113 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999557163847

Sonepar cikkszám

GT50985

Gyártói cikkszám

CSP 71000010

Gyártói típuskód

PVT-K L 80x88/32

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szélesség:

880 mm

Magasság:

800 mm

Védettség (IP):

IP44

Mélység:

320 mm

Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri, földbe JB-F 80x88/32 IP44.

  • Méret: 800 × 880 × 320 mm