Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri, földbe JB-F 80x88 IP44 GT79136 - CSP 71000015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóba süllyesztett talapzat
Anyag - műanyag
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1770 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
266 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163892
Sonepar cikkszám
GT79136
Gyártói cikkszám
CSP 71000015
Gyártói típuskód
PVT-K L 80x88/25
Szerelési mód:
padlóba süllyesztett talapzat
Anyag:
műanyag
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1770 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
250 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri, földbe JB-F 80x88 IP44.
- Méret: 800 × 880 × 250 mm