Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri lábazat nélkül JB 26x46 GT92333 - CSP 71000029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 260 mm
Magasság - 440 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557164035
Sonepar cikkszám
GT92333
Gyártói cikkszám
CSP 71000029
Gyártói típuskód
PVT-K 26x44/25
Szélesség:
260 mm
Magasság:
440 mm
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri lábazat nélkül JB 26x46.
- Méret (ma × szé × mé): 440 × 260 × 250 mm