Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri lábazat nélkül JB 40x46 SN071712 - CSP 71000032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 440 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557164066
Sonepar cikkszám
SN071712
Gyártói cikkszám
CSP 71000032
Gyártói típuskód
PVT-K 40x44/25
Szélesség:
400 mm
Magasság:
440 mm
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri lábazat nélkül JB 40x46.
- Méret (ma × szé × mé): 440 × 400 × 250 mm