Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri lábazat nélkül JB 40x59 SN100784 - CSP 71000033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 570 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100784
Gyártói cikkszám
CSP 71000033
Gyártói típuskód
PVT-K 40x57/25
Szélesség:
400 mm
Magasság:
570 mm
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri lábazat nélkül JB 40x59.
- Méret (ma × szé × mé): 570 × 400 × 250 mm