Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri lábazat nélkül JB 40x88 GT89375 - CSP 71000034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 880 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557164080
Sonepar cikkszám
GT89375
Gyártói cikkszám
CSP 71000034
Gyártói típuskód
PVT-K 40x88/25
Szélesség:
400 mm
Magasság:
880 mm
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri lábazat nélkül JB 40x88.
- Méret (ma × szé × mé): 880 × 400 × 250 mm