Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri lábazat nélkül JB 53x88/32 SN138042 - CSP 71000026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 880 mm
Szélesség - 530 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
188 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138042
Gyártói cikkszám
CSP 71000026
Gyártói típuskód
PVT-K 53x88/32
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
880 mm
Szélesség:
530 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Ajtó fajtája:
rekesz ajtó
Mélység:
320 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Ház anyagvastagsága:
4 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2.5 mm
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri lábazat nélkül JB 53x88/32.
- Méret (ma × szé × mé): 880 × 530 × 320 mm