Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri lábazat nélkül JB 80x88/32 GT48227 - CSP 71000028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóba süllyesztett talapzat
Anyag - műanyag
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1770 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
266 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557164028
Sonepar cikkszám
GT48227
Gyártói cikkszám
CSP 71000028
Gyártói típuskód
PVT-K 80x88/32
Szerelési mód:
padlóba süllyesztett talapzat
Anyag:
műanyag
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1770 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
320 mm
Beépítési mélység:
320 mm
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri lábazat nélkül JB 80x88/32.
- Méret (ma × szé × mé): 880 × 800 × 320 mm