Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri lábazat nélkül JB 80x88 SN135173 - CSP 71000043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 880 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135173
Gyártói cikkszám
CSP 71000043
Gyártói típuskód
PVT-K 80x88/25
Szélesség:
800 mm
Magasság:
880 mm
Fogyasztásmérő szekrény üres kültéri lábazat nélkül JB 80x88.
- Méret (ma × szé × mé): 880 × 800 × 250 mm