Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres nem átl. ABS fedél. szerlappa GT44375 - CSP 36900000

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres nem átl. ABS fedél. szerlappa GT44375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Mélység - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999557161584

Sonepar cikkszám

GT44375

Gyártói cikkszám

CSP 36900000

Gyártói típuskód

PVT 3060 FO

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Mélység:

170 mm

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Fogyasztásmérő szekrény üres nem átlátszó ABS fedél. szerelőlappal.

  • Méret: 300 × 600 × 170 mm
  • Anyag: ABS