Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres nem átl. ABS fedél. Szerlappal GT43182 - CSP 33900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161577
Sonepar cikkszám
GT43182
Gyártói cikkszám
CSP 33900000
Gyártói típuskód
PVT 3030 FO
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
170 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény üres nem átlátszó ABS fedél. Szerlappal.
- Méret: 300 × 300 × 170 mm
- Védettség: IP65
- Anyag: poliészter, polikarbonát, üvegszál erősítésű
- Szín: RAL 7032
- Uv-álló, lángálló, ütésálló