Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres nem átlátszó ABS fedéllel GT25934 - CSP 36100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161430
Sonepar cikkszám
GT25934
Gyártói cikkszám
CSP 36100000
Gyártói típuskód
PVT 3060 NÁF
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
170 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény üres nem átlátszó ABS fedéllel.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- Védettség: IP65
- Anyag: ABS, poliészter, polikarbonát
- Fedél: nem átlátszó