Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres nem átlátszó ABS fedéllel GT26351 - CSP 33100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161416
Sonepar cikkszám
GT26351
Gyártói cikkszám
CSP 33100000
Gyártói típuskód
PVT 3030 NÁF
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
170 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Fogyasztásmérő szekrény üres nem átlátszó ABS fedéllel.
- Méret: 300 × 300 × 170 mm
- Anyag: poliészter, polikarbonát, üvegszál erősítésű
- Fedél: nem átlátszó
- Uv-álló, lángálló, ütésálló