Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres nem átlátszó ABS fedéllel IP65 SN072438 - CSP 32100000

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres nem átlátszó ABS fedéllel IP65 SN072438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 450 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072438

Gyártói cikkszám

CSP 32100000

Gyártói típuskód

PVT 3045 NÁF

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szélesség:

450 mm

Magasság:

300 mm

Védettség (IP):

IP65

Mélység:

170 mm

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Fogyasztásmérő szekrény üres nem átlátszó ABS fedéllel IP65.

  • Méret: 300 × 450 × 170 mm
  • Védettség: IP65
  • Anyag: polikarbonát
  • Fedél: nem átlátszó