Csatári Plast - Fogy mérő szekrény 1 f 1m+2kábelf.+kism 12ák GT47736 - CSP 33412205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161904
Sonepar cikkszám
GT47736
Gyártói cikkszám
CSP 33412205
Gyártói típuskód
PVT 3030 FSK2-F 12ÁK
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 f 1m+2kábelf.+kism 12ák.
- Méret: 300 × 750 × 170 mm
- 1 db 12 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 138 és 288 mm hosszú