Csatári Plast - Fogy mérő szekrény 1 fázis 1mérő+2db fogadó sz. GT37926 - CSP 33311100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161874
Sonepar cikkszám
GT37926
Gyártói cikkszám
CSP 33311100
Gyártói típuskód
PVT 3030 FO2
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz, melyek 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínt tartalmaznak.