Csatári Plast - Fogy mérő szekrény 1 fázis 1mérő GT25847 - CSP 33215011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161836
Sonepar cikkszám
GT25847
Gyártói cikkszám
CSP 33215011
Gyártói típuskód
PVT 3030 ÁK 12-AD
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Modulszélesség:
12
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő.
- Méret: 300 × 450 × 170 mm
- 1 db 12 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 288 mm hosszú