Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekrény 1 fázis 1mérő GT26093 - CSP 33311411

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekrény 1 fázis 1mérő GT26093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557161935

Sonepar cikkszám

GT26093

Gyártói cikkszám

CSP 33311411

Gyártói típuskód

PVT 3030 FO 2x6 ÁK – D

Szélesség:

300 mm

Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő.

  • Méret: 300 × 600 × 170 mm
  • 2 db 6 modulos, csapófedeles ablak
  • Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
  • TS35 kalapsín, 138 mm hosszú